SIEMENS - SIE3SU19000AQ100AA0 PORTA TARGH. 27X27MM SERIE QUADR. PIATTA - 3SU19000AQ100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 29.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959996
Artikelnummer
SIE3SU19000AQ100AA0
Herstellernummer
3SU19000AQ100AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
29.8 mm
Höhe:
59.8 mm
Portatarghetta
Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- 22mm, bordo squadrato in basso, nero
- per targhetta identificativa 27 mm x 27 mm, per lincollaggio
- Grado di protezione elevato, adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo una sola mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione confortevole di singoli apparecchi
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


