SIEMENS - SIE3SU19000AP100AA0 PORTA TARGH. 17,5X27MM SERIE QUADR. PIAT - 3SU19000AP100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Breite - 29.8 mm
Höhe - 49.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959989
Artikelnummer
SIE3SU19000AP100AA0
Herstellernummer
3SU19000AP100AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Breite:
29.8 mm
Höhe:
49.8 mm
Portatarghetta
Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- 22mm
- bordo squadrato in basso
- nero
- per targhetta identificativa 17,5 mm x 27 mm
- per lincollaggio
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
- I semplici fori non scanalati sono sufficienti per i fori di montaggio, con protezione antirotazione integrata al 100%.
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e accessori.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


