Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AK100AA0 PORTA TARGH. 12,5X27MM SERIE PULS. DOPPI - 3SU19000AK100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Breite - 29.8 mm

  • Höhe - 73.6 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959965

Artikelnummer

SIE3SU19000AK100AA0

Herstellernummer

3SU19000AK100AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Breite:

29.8 mm

Höhe:

73.6 mm

Portatarghetta

Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • 22mm
  • per pulsante doppio
  • piatto
  • nero
  • per targhetta identificativa 12,5 mm x 27 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio.
  • Montaggio possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100 % integrata.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamenti possibili tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.
  • Semplici da montare e altamente performanti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie