SIEMENS - SIE3SU19000AF160QG0 TARGH.ADES. NERA ORIZ. 22X22MM SIMB O I - 3SU19000AF160QG0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962309
Artikelnummer
SIE3SU19000AF160QG0
Herstellernummer
3SU19000AF160QG0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Targhetta di siglatura per lincollaggio su custodia
Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Dimensione della targhetta: 22x22 mm
- Targhetta: nera
- Iscrizione: bianca
- Con simbolo grafico: O I
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti flessibili tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplificata
- Documentazione completa disponibile
- Ampia gamma di accessori opzionali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


