SIEMENS - SIE3SU19000AD810QG0 TARGH.ADES. ARG. 17,5X27MM SIMB O I - 3SU19000AD810QG0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209972339
Artikelnummer
SIE3SU19000AD810QG0
Herstellernummer
3SU19000AD810QG0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Targhetta di siglatura
Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Dimensione della targhetta: 17,5x27 mm
- Targhetta: argento
- Iscrizione: nero
- Simbolo grafico: O
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato
- Modalità di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Design robusto in metallo puro e plastica pregiata, adatto per uso industriale e all'aperto.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
- Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione di apparecchi e accessori.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Ampia gamma di accessori opzionali.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


