SIEMENS - SIE3SU19000AD160QG0 TARGH.ADES. NERA 17,5X27MM SIMB O I - 3SU19000AD160QG0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209973176
Artikelnummer
SIE3SU19000AD160QG0
Herstellernummer
3SU19000AD160QG0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Targhetta di siglatura
Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Fissaggio a scatto o incollaggio su portatarghetta
- Dimensionedella targhetta: 17,5x27 mm
- Targhetta nera, iscrizione bianca, con simbolo grafico: O I
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessione tramite PROFINET, AS-Interfaceoppure IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100% integrata
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Performance in Action nel comando e nella segnalazione
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


