Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AC810DY0 TARGH.ADES.ARG.12,5X27MM SCRIT.MAN O AUT - 3SU19000AC810DY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 12.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959903

Artikelnummer

SIE3SU19000AC810DY0

Herstellernummer

3SU19000AC810DY0

Hersteller

SIE

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Höhe:

12.5 mm

Targhetta di siglatura per fissaggio a scatto

Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione della targhetta: 12,5x27 mm
  • Targhetta: argento con iscrizione in nero
  • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
  • Porte di montaggio: fori non scanalati con protezione antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità grazie a una gamma di accessori opzionali
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Semplici da montare, altamente performanti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie