Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AC160QG0 TARGH.ADES. NERA 12,5X27MM SIMB O I - 3SU19000AC160QG0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971172

Artikelnummer

SIE3SU19000AC160QG0

Herstellernummer

3SU19000AC160QG0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I-0"

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Außendurchmesser:

-99999 mm

Höhe:

12.5 mm

Targhetta di siglatura per fissaggio a scatto

Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione della targhetta: 12,5x27 mm
  • Targhetta nera con iscrizione bianca
  • Simbolo grafico: O I
  • Incollo su portatarghetta
  • Concetto di innesto a scatto
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Grado di protezione elevato
  • Pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Ampia gamma di accessori opzionali
  • Semplici da montare, altamente performanti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie