Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AB710RJ0 INSERTO TRASP. X PULSANTE - 3SU19000AB710RJ0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Außendurchmesser - 18.8 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209968912

Artikelnummer

SIE3SU19000AB710RJ0

Herstellernummer

3SU19000AB710RJ0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Außendurchmesser:

18.8 mm

Inserto piatto per pulsante luminoso

Inserto piatto rotondo opalescente con scritta nera, ideale per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Simbolo grafico rilascio freno
  • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione
  • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
  • Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
  • Innovativo concetto di innesto a scatto
  • Montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Fori di montaggio: semplici fori non scanalati
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Grado di protezione elevato
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Ampia gamma di accessori opzionali

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice e veloce
  • Alta performance e affidabilità
  • Minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità nel cablaggio
  • Facilità nella scelta e ordinazione degli apparecchi
  • Accessori per protezione e accesso disponibili

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie