Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AB710QX0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMBOLO + - 3SU19000AB710QX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Außendurchmesser - 18.8 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209968035

Artikelnummer

SIE3SU19000AB710QX0

Herstellernummer

3SU19000AB710QX0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Außendurchmesser:

18.8 mm

Inserto piatto per pulsante luminoso

Inserto piatto per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Rotondo, opalescente con scritta nera
  • Con simbolo graficoaumento, più
  • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
  • Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
  • Innovativo concetto di innesto a scatto
  • Montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Fori di montaggio semplici, protezione antirotazione al 100%
  • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione
  • Documentazione completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Accessori opzionali disponibili (targhette identificative, protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione dell’onere di cablaggio
  • Minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Semplici da montare
  • Altamente performanti
  • Semplicemente perfetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie