SIEMENS - SIE3SU19000AB710QA0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB O IEC5008 - 3SU19000AB710QA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967915
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710QA0
Herstellernummer
3SU19000AB710QA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Inserto piatto per pulsante luminoso
Inserto piatto rotondo, opalescente con scritta nera per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Simbolo grafico O
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio semplificato con innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fontidi errore
- Maggiore flessibilità
- Performance in Action nel comando e nella segnalazione
- Semplici da montare, altamente performanti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


