SIEMENS - SIE3SU19000AB710DQ0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA RIGHT - 3SU19000AB710DQ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - rechts
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - sonstige
Form - rund
Breite - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967021
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710DQ0
Herstellernummer
3SU19000AB710DQ0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
rechts
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Breite:
18.8 mm
Außendurchmesser:
18.8 mm
Inserto piatto per pulsante luminoso
Inserto piatto rotondo, opalescente, con scritta nera per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione: destra
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio semplificato con innesto a scatto
- Fori di montaggio non scanalati con protezione antirotazione al 100%
- Elevato grado di protezione adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Gamma di accessori opzionali (targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)
Vantaggi per il cliente:
- Riduzione dell'onere di cablaggio
- Minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità
- Semplici da montare
- Altamente performanti
- Perfetti per comando e segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


