SIEMENS - SIE3SU19000AB710DM0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA DOWN - 3SU19000AB710DM0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - sonstige
Form - rund
Breite - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967007
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710DM0
Herstellernummer
3SU19000AB710DM0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Breite:
18.8 mm
Außendurchmesser:
18.8 mm
Inserto piatto per pulsante luminoso
Inserto piatto rotondo, opalescente con scritta nera per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Design rotondo, opalescente
- Iscrizione: giù
- Integrazione di una protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzionidi collegamento
- Accessori opzionali disponibili, come targhette identificative e operatori
- Affidabilità nel funzionamento senza compromessi da polvere, oli e liscivia
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


