SIEMENS - SIE3SU19000AB710DL0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA UP - 3SU19000AB710DL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966994
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710DL0
Herstellernummer
3SU19000AB710DL0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Inserto piatto per pulsante luminoso
Questo inserto piatto è progettato per dispositivi di comando e segnalazione, rendendo il montaggio semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
- Tipo: rotondo, opalescente con scrittanera
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Materiale: metallo puro e plastica pregiata
- Concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio effettuabile con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità
- Supporto tramite un configuratore online per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Ampia gamma di accessori opzionali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


