SIEMENS - SIE3SU18560AA000AB1 PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 6 FORI - 3SU18560AA000AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970298
Artikelnummer
SIE3SU18560AA000AB1
Herstellernummer
3SU18560AA000AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
64 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
285 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsantiera per dispositivi di comando
Pulsantiera rotonda da 22 mm in metallo per dispositivi di comando con un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: grigia
- Punti di comando: 6
- Fissaggio sulla base di fondo: in alto e in basso, rispettivamente 1xM25
- Omologazioni di prodotto: per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e rapido con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per facilitare la scelta el'ordinazione
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


