SIEMENS - SIE3SU18540AA000AB1 PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 4 FORI - 3SU18540AA000AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970274
Artikelnummer
SIE3SU18540AA000AB1
Herstellernummer
3SU18540AA000AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
64 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
199 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsantiera per dispositivi di comando
Dispositivo di comando rotondo con custodia in metallo, progettato per installazioni affidabili e flessibili.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: grigia
- Punti di comando: 4
- Tipo di installazione: senza equipaggiamento
- Fissaggio: sulla base di fondo, in alto e in basso 1xM25
- Compatibilità: SIRIUS ACT per montaggio di dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, utilizzando una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per supporto nella scelta e ordinazione di apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Disponibilità di diverse esecuzioni: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


