SIEMENS - SIE3SU18530AA000AB1 PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 3 FORI - 3SU18530AA000AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970236
Artikelnummer
SIE3SU18530AA000AB1
Herstellernummer
3SU18530AA000AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
64 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
158.4 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsantiera per dispositivi di comando
Pulsantiera versatile da 22 mm per l'uso con dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: grigia
- Punti di comando: 3
- Fissaggio: sulla base di fondo, in alto e in basso rispettivamente 1xM20
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Possibilità di ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione dei dispositivi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


