Startseite

SIEMENS - SIE3SU18520AC002AB1 PULS.2 FORI PUL.BIA.1NA I,PULS.NERO1NC O - 3SU18520AC002AB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970182

Artikelnummer

SIE3SU18520AC002AB1

Herstellernummer

3SU18520AC002AB1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...500 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsantiera per dispositivi di comando

Dispositivo di comando di alta qualità da 22 mm, progettato per un'installazione semplice e robusta.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale della pulsantiera: metallo
  • Parte superiore della pulsantiera: grigia
  • 2 punti di comando in metallo
  • B = pulsante bianco, targhetta: I, 1NO
  • A = pulsante nero, targhetta: O, 1NC
  • Morsetti: a vite
  • Fissaggio sulla base di fondo: in alto e in basso rispettivamente 1xM20
  • Targhette allegate: Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
  • Collegamento al controllore: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
  • Elevato grado di protezione, adatto per impiego industrialee in ambiente esterno.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi e pulsantiere.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie