SIEMENS - SIE3SU18520AB002AB1 PULS.2 FORI PUL.VER.1NA I,PULS.ROS.1NC O - 3SU18520AB002AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970175
Artikelnummer
SIE3SU18520AB002AB1
Herstellernummer
3SU18520AB002AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera è progettata per il controllo e la segnalazione in ambienti industriali, con un design robusto e facile installazione.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo
- Materiale della pulsantiera: metallo
- Parte superiore della pulsantiera: grigia
- 2 punti di comando in metallo
- B = pulsante verde, targhetta: I, 1 NO, morsetti a vite
- A = pulsante rosso, targhetta: O, 1 NC, morsetti avite
- Fissaggio sulla base di fondo, in alto e in basso risp. 1xM20
- Targhette allegate Custodie SIRIUS ACT
- Apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Protezione antirotazione al 100%
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Configuratore online grafico per ordinazione semplice
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


