Startseite

SIEMENS - SIE3SU18520AA000AB1 PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 2 FORI - 3SU18520AA000AB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969384

Artikelnummer

SIE3SU18520AA000AB1

Herstellernummer

3SU18520AA000AB1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

64 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

118.399999999 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsantiera per dispositivi di comando

Dispositivo di comando da 22 mm, rotondo e robusto, adatto per installazioni industriali e ambienti esterni.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Materiale della custodia: metallo
  • Parte superiore della custodia: grigia
  • Punti di comando: 2
  • Fissaggio: sulla base di fondo, in alto e in basso rispettivamente 1xM20
  • Compatibile con custodie SIRIUS ACT per montaggiodi dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
  • Connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
  • Configuratore online: disponibile per scelta e ordinazione
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con innesto a scatto che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
  • Affidabile contro polvere, oli e liscivia
  • Documentazione completa (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento) disponibile

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie