Startseite

SIEMENS - SIE3SU18512NG002AA2 PULSANT.MET.FUNGO EM.AMPIA SUP.1NO,1NC - 3SU18512NG002AA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970335

Artikelnummer

SIE3SU18512NG002AA2

Herstellernummer

3SU18512NG002AA2

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...500 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsantiera per dispositivo di comando 22 mm

Dispositivo di comando rotondo in metallo con una parte superiore gialla, progettato per applicazioni industriali sicure.

Dettagli tecnici:

  • Materiale della custodia: metallo
  • Parte superiore della custodia: gialla
  • Punto di comando: centrale, 1 punto di comando in metallo
  • Tipo di pulsante: A=pulsante ad ampia superficie per arresto di emergenza, rosso
  • Tipo di contatti: 1 NC, 1 NO
  • Morsetto: a vite
  • Fissaggio: sulla base di fondo Custodie SIRIUS ACT
  • Compatibilità: installazione spazialmente separata di unità di comando e quadri elettrici
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione dei dispositivi
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie