SIEMENS - SIE3SU18510ND002AC2 PULSANT.F.EMERG 1FORO 1NA-1NC-1NC COLL - 3SU18510ND002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969315
Artikelnummer
SIE3SU18510ND002AC2
Herstellernummer
3SU18510ND002AC2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Pulsantiera per dispositivi di comando
Pulsantiera rotonda per dispositivi di comando da 22 mm, progettata per un utilizzo industriale e in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale della custodia: metallo
- Colore parte superiore della custodia: gialla
- Tipo di pulsante: A=pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione
- Configuraione: 1 NO, 1 NC, 1 NC
- Fissaggio: morsetto a vite
- Montaggio: fissaggio sulla base di fondo, 1xM20
- Compatibilità: SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato: basta una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Flessibilità: riduce l'onere di cablaggio e minimizza le fonti di errore.
- Documentazione completa disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento.
- Esecuzioni fornibili in diverse opzioni: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando.
- Facili da montare e altamente performanti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


