SIEMENS - SIE3SU18510NB002AC2 PULSANT.F.EMERG 1FORO.1NC,1NC CON COLL - 3SU18510NB002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969322
Artikelnummer
SIE3SU18510NB002AC2
Herstellernummer
3SU18510NB002AC2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Pulsantiera per dispositivi di comando
Pulsantiera rotonda da 22 mm con custodia in metallo e parte superiore gialla, progettata per gestire dispositivi di comando e segnalazione in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: gialla
- Collare di protezione: presente
- Punto di comando: 1 in metallo
- A = pulsante a fungo di arresto di emergenza: rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione
- Contatti: 1 NC, 1 NC
- Morsetto: a vite
- Fissaggio sulla base di fondo: in alto e in basso, 1xM20
- Compatibile con: SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100% integrata nei fori di montaggio
- Adatti per l'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento standard e anche tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


