SIEMENS - SIE3SU18510NB002AA2 PULSANT.F.EMERG 1FORO 2NC SENZ COL - 3SU18510NB002AA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969292
Artikelnummer
SIE3SU18510NB002AA2
Herstellernummer
3SU18510NB002AA2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Pulsantiera per dispositivi di comando
Dispositivo di comando rotondo da 22 mm con custodia in metallo e parte superiore gialla, progettato per applicazioni industriali e esterne.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: gialla
- Punto di comando: metallo, A=pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione
- Punto di comandocentrale: 2 NC
- Morsetto: a vite
- Fissaggio sulla base di fondo: in alto e in basso rispettivamente 1xM20
- Impiego industriale: adatto per esterni, pulizia con getto ad alta pressione
- Connettività: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, richiede una sola mano e non servono attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore, maggiore flessibilità
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Portfolio esclusivo con omologazioni per il mercato mondiale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


