SIEMENS - SIE3SU18510AC002AB1 PULS.1 FOR GRIGIA,PULS.ROSSO 1NC,TARGH.O - 3SU18510AC002AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Schlüsselschalter - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969247
Artikelnummer
SIE3SU18510AC002AB1
Herstellernummer
3SU18510AC002AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


