SIEMENS - SIE3SU18510AB002AB1 PULS.1 FOR GRIGIA,PULS.VERDE 1NA,TARGH.I - 3SU18510AB002AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969230
Artikelnummer
SIE3SU18510AB002AB1
Herstellernummer
3SU18510AB002AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Pulsantiera per dispositivi di comando
Pulsantiera rotonda da 22 mm in metallo con un punto di comando in grigio, progettata per un facile montaggio e collegamento.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale della pulsantiera: metallo
- Parte superiore della pulsantiera: grigia
- 1 punto di comando in metallo
- Tipo di pulsante: A=pulsante verde
- Configurazione: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Fissaggio: sulla base di fondo
- Targhetta: I, in alto e in basso risp. 1xM20
- Applicazione: montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm in installazione spazialmente separata
- Omologazioni di prodotto: per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Riduzione dell'onere di cablaggio e maggiore flessibilità nella configurazione
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e iscrizioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


