SIEMENS - SIE3SU18030AA000AB1 PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 3 FORI - 3SU18030AA000AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970199
Artikelnummer
SIE3SU18030AA000AB1
Herstellernummer
3SU18030AA000AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
64 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Höhe:
154 mm
Breite:
85 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsantiera per dispositivi di comando
Dispositivo di comando rotondo da 22 mm con custodia in plastica, ideale per montaggio e segnalazione in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale della custodia: plastica
- Colore della parte superiore della custodia: grigia
- Punti di comando: 3 punti di comando plastica
- Approfondimento per etichetta: sì
- Compatibilità: Custodie SIRIUS ACT, montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
- Protezione antirotazione: 100 % integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità contro polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nelcablaggio
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


