SIEMENS - SIE3SU18020AB002AB1 PULS.2 FORI PUL.VER.1NA I,PULS.ROS.1NC O - 3SU18020AB002AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969346
Artikelnummer
SIE3SU18020AB002AB1
Herstellernummer
3SU18020AB002AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Pulsantiera per dispositivi di comando
Dispositivo di comando rotondo da 22 mm con materiali durevoli e un design pratico per un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale della pulsantiera: plastica
- Colori della parte superiore: grigia
- 2 punti di comando in plastica
- B = pulsante verde, targhetta: I, 1 NO, morsetti a vite
- A = pulsante rosso, targhetta: O, 1 NC, morsetti a vite
- Fissaggio sulla base di fondo in alto e in basso risp. 1xM20
- Targhette allegate Custodie SIRIUS ACT
- Protezione antirotazione al 100%
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per ordini semplici
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


