Startseite

SIEMENS - SIE3SU18020AA000AB1 PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 2 FORI - 3SU18020AA000AB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969339

Artikelnummer

SIE3SU18020AA000AB1

Herstellernummer

3SU18020AA000AB1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

64 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

114 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia per dispositivi di comando

Custodia rotonda per dispositivi di comando da 22 mm, in plastica, progettata per l'installazione di unità di comando e quadri elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale della custodia: plastica
  • Colore parte superiore: grigia
  • Punti di comando: 2 in plastica
  • Approfondimento per etichetta: sì
  • Protezione antirotazione: integrata al 100%
  • Grado di protezione: elevato
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
  • Maggiore flessibilità grazie ai vari metodi di collegamento.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Robusti e adatti per ambienti industriali e esterni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie