Startseite

SIEMENS - SIE3SU18012NG002AA2 PULSANT.PL.FUNGO EM.AMPIA SUP.1NO,1NC - 3SU18012NG002AA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970328

Artikelnummer

SIE3SU18012NG002AA2

Herstellernummer

3SU18012NG002AA2

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...500 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Pulsantiera per dispositivi di comando

Dispositivo di comando di alta qualità da 22 mm, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale della pulsantiera: plastica
  • Parte superiore: gialla
  • Punto di comando: 1 in plastica, centrale
  • Funzione A: pulsante di grandi dimensioni per ARRESTO DI EMERGENZA, rosso
  • Blocco: positivo
  • Sblocco: a trazione
  • Contatti: 1NC, 1NO
  • Morsetti: a vite
  • Fissaggio: sulla base di fondo
  • Omologazioni: conforme per il mercato mondiale
  • Collegamento:PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al100% per fori di montaggio semplici.
  • Idoneità per impieghi industriali e ambienti esterni con alta protezione.
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e maggiore flessibilità.
  • Supporto online per la configurazione e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie