Startseite

SIEMENS - SIE3SU18011AA001AA1 PULS. VUOTA 1 FORO X SEL.4POS,RF-ID MAN. - 3SU18011AA001AA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209961043

Artikelnummer

SIE3SU18011AA001AA1

Herstellernummer

3SU18011AA001AA1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

68 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

85 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsantiera per 4 selettori di posizione

La pulsantiera è progettata per il montaggio di selettori di posizione e joystick in applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Manipolatore joystick
  • Selettore a chiave ID 22 mm, rotondo
  • Materiale della pulsantiera: plastica
  • Parte superiore della pulsantiera: grigia
  • 1 punto di comando in plastica, senza equipaggiamento
  • Solo per fissaggio su piastra frontale
  • Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
  • Pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata, a scelta con collegamento AS-Interface

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie