SIEMENS - SIE3SU18010NB104HC2 PULSANTIERA AS-I SAFE COMPLETA FUNGO EM - 3SU18010NB104HC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Schlüsselschalter - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970359
Artikelnummer
SIE3SU18010NB104HC2
Herstellernummer
3SU18010NB104HC2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


