SIEMENS - SIE3SU18010NB002AC2 PULSANT.F.EMERG.1NC,1NC CON COLL - 3SU18010NB002AC2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969131
Artikelnummer
SIE3SU18010NB002AC2
Herstellernummer
3SU18010NB002AC2
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Custodia per dispositivi di comando
Custodia per dispositivi di comando da 22 mm, ideale per installazione separata di unità di comando e quadri elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale della custodia: plastica
- Parte superiore della custodia: gialla
- Collare di protezione: presente
- Punto di comando: 1 in plastica
- Tipo: pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm
- Sblocco: a rotazione
- Contatti: 1 NC, 1 NC
- Morsetto: a vite
- Fissaggio: sulla base di fondo
- Fori di montaggio: 1xM20 in alto e in basso
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Grado di protezione elevatoadatto per impieghi industriali e ambienti esterni.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Collegamento con cablaggio standard o tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link per ridurreoneri e fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


