SIEMENS - SIE3SU18010AE002AB1 PULS.1 FOR GRIGIA,PULS.NERO 1NC,TARGH.O - 3SU18010AE002AB1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968325
Artikelnummer
SIE3SU18010AE002AB1
Herstellernummer
3SU18010AE002AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Pulsantiera per dispositivi di comando
Pulsantiera rotonda da 22 mm in plastica per dispositivi di comando e segnalazione, progettata per un montaggio semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale della pulsantiera: plastica
- Parte superiore della pulsantiera: grigia
- 1 punto di comando in plastica
- Rientranza per targhetta
- Targhetta: O 1 NC
- Morsetti a vite
- Fissaggio sulla base di fondo
- Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online graficoper la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


