SIEMENS - SIE3SU18010AC002AB1 PULS.1 FOR GRIGIA,PULS.ROSSO 1NC,TARGH.O - 3SU18010AC002AB1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968301
Artikelnummer
SIE3SU18010AC002AB1
Herstellernummer
3SU18010AC002AB1
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...500 V
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5...500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
1
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera è progettata per il controllo e la segnalazione con un design robusto e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale della pulsantiera: plastica
- Parte superiore: grigia
- Punto di comando: 1 in plastica
- Rientranza per targhetta
- Tipo di pulsante: A=pulsante rosso
- Targhetta: O
- Contatto: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Fissaggio: sulla base di fondo
- Targhetta: allegata
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, equipaggiabile/equipaggiata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


