Startseite

SIEMENS - SIE3SU18010AA000AB1 PULSANT. VUOTA GRIGIA 1 FORO SENZA COLL - 3SU18010AA000AB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209968264

Artikelnummer

SIE3SU18010AA000AB1

Herstellernummer

3SU18010AA000AB1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

64 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

85 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsantiera per dispositivi di comando

Dispositivo di comando di alta qualità da 22 mm, progettato per un'installazione semplice e rapida.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale della pulsantiera: plastica
  • Colore parte superiore: grigia
  • Punto di comando: 1 in plastica
  • Rientranza per targhetta: presente
  • Equipaggiamento: senza custodie SIRIUS ACT
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
  • Pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata: disponibile

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio rapido e semplice grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per una stabilità ottimale.
  • Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie