SIEMENS - SIE3SU15011AG501BA0 SUPP. FISS. CON LED BLU 6-24V UC-1NA - 3SU15011AG501BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964372
Artikelnummer
SIE3SU15011AG501BA0
Herstellernummer
3SU15011AG501BA0
Hersteller
SIE
Supporto SIRIUS ACT
Supporto triplo in plastica per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari.
Dettagli tecnici:
- Tipo: supporto, tripla, in plastica
- Contatto: 1NO
- ModuloLED: blu
- Alimentazione: AC/DC 6 ... 24 V
- Connessione: morsetti a vite
- Standard: supporto 3x, supporto 4x solo in combinazione con manipolatore joystick/selettore a 4 posizioni
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% e utilizzo di semplici fori di montaggio.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, con pulizia possibile tramite getto ad alta pressione.
- Collegamento flexible disponibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio e minimizzandole fonti di errore.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


