Startseite

SIEMENS - SIE3SU15011AG401BA0 SUPP. FISS. CON LED VERDE 6-24V UC-1NA - 3SU15011AG401BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964327

Artikelnummer

SIE3SU15011AG401BA0

Herstellernummer

3SU15011AG401BA0

Hersteller

SIE

Supporto tripla in plastica 1NO modulo LED verde AC/DC 6 ... 24 V

Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: supporto 3x, supporto 4x solo in combinazione con manipolatore joystick/selettore a 4 posizioni
  • Standard: SIRIUS ACT
  • Materiale: plastica/metallo
  • Protezione: antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industrialee in ambiente esterno
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato: basta una sola mano e non servono attrezzi speciali
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie