SIEMENS - SIE3SU14011BH601AA0 PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 24-240V AC - 3SU14011BH601AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...240 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...240 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209938786
Artikelnummer
SIE3SU14011BH601AA0
Herstellernummer
3SU14011BH601AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...240 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...240 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Modulo LED SIRIUS ACT
Modulo LED con LED integrato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- AC/DC 24 ... 240 V
- Colori: bianco
- Tipo dicollegamento: morsetto a vite
- Montaggio: su piastra frontale
- Grado di protezione: elevato
Vantaggi per il cliente:
- Forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
- Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento a controllori tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e accessori.
- Documentazione completa disponibile.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


