SIEMENS - SIE3SU14011BH301AA0 PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 24-240V AC - 3SU14011BH301AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...240 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...240 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209938755
Artikelnummer
SIE3SU14011BH301AA0
Herstellernummer
3SU14011BH301AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...240 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...240 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Modulo LED con LED integrato
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con alta intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- AC/DC 24 ... 240 V
- Giallo
- Morsetto a vite
- Montaggio su piastra frontale
- Grado di protezione elevato
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varie esecuzioni: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi di collegamento e montaggio
Vantaggi per il cliente:
- Facile montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Possibilità di eseguire il montaggio con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole
- Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


