Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BH201AA0 PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 24-240V AC - 3SU14011BH201AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...240 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209938748

Artikelnummer

SIE3SU14011BH201AA0

Herstellernummer

3SU14011BH201AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...240 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...240 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Modulo LED con LED integrato

Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • AC/DC 24 ... 240 V
  • Colore: rosso
  • Morsetto a vite
  • Per montaggio su piastra frontale
  • Grado di protezione elevato
  • Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto
  • Nessun attrezzo speciale necessario per il montaggio
  • Resistenti a polvere, oli e liscivia
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione
  • Documentazione completa disponibile
  • Configuratore online per scelta e ordinazione facile

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie