Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BG601AA0 PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 6-24V UC - 3SU14011BG601AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6...24 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946217

Artikelnummer

SIE3SU14011BG601AA0

Herstellernummer

3SU14011BG601AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

6...24 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

6...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

6...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Modulo LED con LED integrato AC/DC 6 ... 24 V

Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • LED integrato AC/DC 6 ... 24 V bianco
  • Morsetti a vite
  • Fissaggio su piastra frontale
  • Innovativo concetto di innesto a scatto
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità negli impianti
  • Varianti disponibili in più colori, tensioni e tipi di collegamento
  • Alta performance nel comando e nella segnalazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie