SIEMENS - SIE3SU14011BG001AA0 PORTALAMP. LED AMBRA INCLUSO 6-24V UC - 3SU14011BG001AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6...24 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6...24 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209944251
Artikelnummer
SIE3SU14011BG001AA0
Herstellernummer
3SU14011BG001AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6...24 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Modulo LED con LED integrato AC/DC 6 ... 24 V ambra
Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con alta intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- Modello: SIRIUS ACT
- Tensione: AC/DC 6 ... 24 V
- Colore: ambra
- Morsetti: a vite
- Fissaggio: su piastra frontale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi di collegamento e montaggio
Vantaggi per il cliente:
- Forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
- Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione al 100% integrata per fori non scanalati.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Prodotti altamente performanti, semplicemente perfetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


