SIEMENS - SIE3SU14011BB001AA0 PORTALAMP. LED AMBRA INCLUSO 24V UC - 3SU14011BB001AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209944237
Artikelnummer
SIE3SU14011BB001AA0
Herstellernummer
3SU14011BB001AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Modulo LED SIRIUS ACT
Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V, ambra, morsetti a vite, per fissaggio su piastra frontale.
Dettagli tecnici:
- LED integrato AC/DC 24 V
- Colore: ambra
- Morsetti a vite
- Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo
Vantaggi per il cliente:
- Illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LEDad efficienza energetica
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Possibilità di cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configura online la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi di collegamento e montaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


