SIEMENS - SIE3SU11581HB201PT0 PULS.F.EMERG MET ROTA 1NC1NC+LED 24-240V - 3SU11581HB201PT0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - ja
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621043586
Artikelnummer
SIE3SU11581HB201PT0
Herstellernummer
3SU11581HB201PT0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Illuminabile
- 22 mm, rotondo
- In metallo, lucido, rosso
- 40 mm, permanente con blocco positivo
- A norma DIN EN ISO 13850
- Sblocco a rotazione, con rondella gialla
- Iscrizione: EMERGENCY STOP
- Con supporto
- 1 NC, 1 NC
- Modulo LED con LED integrato
- AC/DC 24 ... 240 V, rosso
- Morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio
- Montaggio possibile anche con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento attraverso PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità
- Configuratore online grafico per ordinazione semplice di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


