SIEMENS - SIE3SU11560AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB501BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966383
Artikelnummer
SIE3SU11560AB501BA0
Herstellernummer
3SU11560AB501BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo in metallo, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: blu
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Morsetto: a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un'unica mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Adatto per impiego industriale e in ambienti esterni, resistente alla pulizia con getto ad alta pressione.
- Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevoli.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Disponibilità di più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
- Avvertenza: apparecchio completo, fornitura inclusiva di supporto e moduli.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


