Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB401BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966376

Artikelnummer

SIE3SU11560AB401BA0

Herstellernummer

3SU11560AB401BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: verde
  • Tipo: bottone, piatto, ad impulso
  • Contatto: 1 NO
  • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
  • Connessione: morsetto a vite
  • Gradodi protezione: elevato
  • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100 % per fori di montaggio semplici.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, anche con pulizia ad alta pressione.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
  • Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comode di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie