SIEMENS - SIE3SU11560AB301FA0 PULS.LUM.MET.GLIAL MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB301FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959651
Artikelnummer
SIE3SU11560AB301FA0
Herstellernummer
3SU11560AB301FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, giallo, bottone, piatto, ad impulso, con supporto
- 1 NO+1 NC
- Modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza strumenti speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100% integrata per fori di montaggio non scanalati
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamenti flessibili tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


