Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB301BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966369

Artikelnummer

SIE3SU11560AB301BA0

Herstellernummer

3SU11560AB301BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e materiali di alta qualità.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone piatto, ad impulso
  • Configurazione: 1 NO
  • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
  • Morsetto: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
  • Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio non scanalati.
  • Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento flessibile anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per una riduzione dei cablaggi e delle fonti di errore.
  • Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni fornibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie