Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB703FA0 PULS.LUM.MET.TRAS MOMENT 1NO+1NC LED110V - 3SU11530AB703FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959101

Artikelnummer

SIE3SU11530AB703FA0

Herstellernummer

3SU11530AB703FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso da 22 mm, adatto per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido, trasparente
  • Tipologia: bottone piatto, ad impulso
  • Supporto: incluso
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
  • Cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia: con getto ad alta pressione

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto, senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100 %.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
  • Supporto di una documentazione completa e configuratore online per ordinazioni.
  • Disponibile in diverse esecuzioni, colori e configurazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie